種類アンプ内蔵型
ヘッド形状ネジ
検出方式透明体検出用回帰反射形(P-opaquing機能)
光色赤
検出光拡散光
付属品取扱説明書、M18ナット(2個)
材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)
質量(g)約60/約50(梱包状態/本体のみ)
保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K
コード長さ(m)2
接続方式コード引き出しタイプ
材質(ケース)ABS
電源電圧(V)DC10〜30±10% リップル(p-p)10%含む
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力
消費電流(mA)25以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
検出物体ガラス板(t=1mm)150×150mm
材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)
検出距離(m)1〜5(反射板E39-RP1使用時)
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
感度調整単回転ボリウム
指向角(°)-
動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式
表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)
材質(ナット)ポリアセタール(POM)
応差-
出力形式PNP出力
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)624
光源(発光波長)赤色発光ダイオード
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)
スポット径(Φmm)-
応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下