ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(25m)
注文コード
66469499
品番
170-01005 TWIST-IN 25-PET-BK
参考基準価格(税別)
¥88,500
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
Helagaine ツイストイン
自閉式スリーブにより、密閉されたコンポーネントやケーブルにもすばやく取り付け / 取り外し可能です。
仕様
●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:19mm●最大ケーブル径:25mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:自消性●コード番号:716-5999
アズワン品番
65-7482-26