AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK

(13件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式拡散反射形 検出距離(mm)2500(白画用紙300×300) 注文コード66469707 品番E3JK-DN112M
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は検出方式・検出距離など70種類から選べます 他の種類を見る

スリムボディに機能を凝縮。
しかも経済的価格を実現。

種類電源内蔵型 電源電圧DC 電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%含む ヘッド形状 コード長さ(m)2 接続方式コード引き出しタイプ 検出方式拡散反射形 検出対象白画用紙 検出距離(mm)2500(白画用紙300×300) 付属品取扱説明書 材質ボリウム:POM 質量(g)約160(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP64 消費電力(W)- 出力NPN 適合規格- 耐電圧AC1500V 50/60Hz 1min 標準検出物体(mm)- 材質(ケース)ABS 制御出力負荷電源電圧30V以下、負荷電流100mA以下、残留電圧:3V以下、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 消費電流(mA)DC:30以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)使用時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)PVC 周囲湿度(%RH)使用時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 EMC規格- 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:11000以下 感度調整単回転ボリウム 指向角(°)- 材質(取付金具)- 表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑) 周囲温度(℃)使用時-25〜55、保存時-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 曲げ半径(mm)18 応差検出距離の20%以下 光色 出力形式NPN 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) 発光波長(nm)624 負荷印加電圧- 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 衝撃(誤動作)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)使用時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 応答時間(ms)1以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66469953
2023-03-30
用途:
ガレージの制御

電源フリーなので電圧・直流・交流を問わず使えるので、とても使いやすいです。動作も正確で、さすがオムロン、産業用だなと感じました。しばらくリピートはありませんが、良い買い物をしました。

1人が参考にしています
対象商品:
66469962
2023-01-27
用途:
通路照明器具の自動応答用

白色〜水色までは感度良好でしたが、濃青〜黒色は反応せず使用範囲が限定されます。
光源が赤色typでは難しいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
66469822
2022-08-19
用途:
段ボールケース物検
製造業

フリー電源光電スイッチで一番値段が安いのがこれ。拡散反射式を使いました。MIN150mmぐらいから検知可能でした。信頼のOMRONだし、内部リレー出力で6Wランプを点灯しています。

2人が参考にしています
対象商品:
66470136
2022-04-07
用途:
工場内の産業機器
株式会社 福山セコ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

予想外の破損で困っていたところ、すぐに届いて非常に助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
66470084
2020-10-04
用途:
駐車場の機械設置 自動ゲートの障害物検知に使用しました
下城電気工業 様 (建設業・工事業)

今までのは雨が降ったりしてクリアガラスに水滴がつくとセンサーが検知しなくなりました。
のでOMRONのに取り替えました、雨が降って水滴がついてもオートゲートがちゃんと働いています。

2人が参考にしています
対象商品:
66470102
2020-08-31
用途:
コンベアの流れ監視
その他業種

電源を選ばず使いやすい
反応もよい。
商品の種類が多く選択に困った。
それぞれの特徴をわかりやすく表示されていると選択に悩まない

1人が参考にしています
対象商品:
20284057
2019-05-09
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社船野組 様

問題なく使用できました。できればサイドのつまみ等の使用方法説明が
あれば尚よいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
66469962
2018-06-21
用途:
趣味の自動車競技でタイム計測に使用
建設業・工事業

趣味の自動車競技でタイム計測に使用する目的で購入しました。
取扱説明書も多言語対応で、日本語も有り結線も十分理解出来ました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする