スタンドオフ 六角 プラスチック M2.5 x 20mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66469824 品番971200155
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Wurth Elektronik WA-SPaIE シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッド。ポリアミド製です。長さ:20 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃

仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:プラスチック●本体形:六角●コード番号:205-2937 アズワン品番65-7919-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする