サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) 旋削加工用チップ S□□□型正方形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
4325
注文コード
66469839
品番
SPMR 09 03 08-53 4325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
この商品は
切刃長さ・材種・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
公差
M
チップ厚さ(mm)
03
適合被削材種
P(鋼)
チップ形状
S(正方形90°)
チップサイズ
09
材種
4325
チップブレーカー
53(仕上げ)
チップ逃げ角(°)
P
ノーズ(mm)
08
チップ溝・穴記号
R
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)