曜日別特売
EA829JB-5 ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ エスコ 66470165

EA829JB-5 ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ エスコ 66470165
EA829JB-5 ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ エスコ 66470165
EA829JB-5 ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ エスコ 66470165
EA829JB-5 ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ エスコ 66470165

ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(3本)注文コード66470165品番EA829JB-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,827
販売価格(税別)
2,570
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:M5×0.8●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●左ねじ用アズワン品番65-9301-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする