画像準備中

小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ アンプユニット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力形式NPN出力 電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%含む 注文コード66470188 品番E3NC-LA24
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は出力形式・電源電圧など4種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%含む 入出力1出力+1入力 接続方式M8コネクタタイプ 質量(g)- 材質(ケース)- 制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形、負荷電流:1〜3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下負荷電流10〜100mA:2V以下)オフ状態電流:0.1mA以下 応答時間最速モード(SHS):動作・復帰:各80μs、高速モード(HS):動作・復帰:各250μs、標準モード(Stnd: 動作・復帰:各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰:各16ms 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 材質(カバー)- 保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 消費電力(mW)[電源電圧24V時]通常モード:1560以下(消費電流 65mA以下)、エコ機能ON:1320以下(消費電流 55mA以下)、エコ機能LO:1440以下(消費電流 60mA以下) 感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/パワーチューニング/パーセントチューニング(-99%〜+99%)】またはマニュアル調整 連結数最大:30台 表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、DPC表示灯(緑色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ) 出力形式NPN出力 耐電圧(V/min)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(耐久)Hz-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする