小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ センサヘッド

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式限定反射形 検出距離(mm)70±15 検出距離55〜85mm Note: 白紙 注文コード66470206 品番E3NC-LH015M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は検出方式・検出距離など5種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ分離型 ヘッド形状 検出方式限定反射形 検出距離(mm)70±15 保護構造IEC規格 IP65 検出距離55〜85mm Note: 白紙 接続方式コネクタ中継タイプ 光源可視半導体レーザ (660 nm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする