omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ センサヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
回帰反射形(MSR機能付き)
検出距離(mm)
標準モード:6000
検出距離
ギガパワーモード: 8m 標準モード: 6m 高速モード: 3.5m 最速モード: 2m Note: 反射板E39-R21、E39-R22、E39-RS10、E39-RS11のいずれか使用
注文コード
66470224
品番
E3NC-LH032M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ分離型
ヘッド形状
角
検出方式
回帰反射形(MSR機能付き)
検出距離(mm)
標準モード:6000
保護構造
IEC規格 IP67
検出距離
ギガパワーモード: 8m 標準モード: 6m 高速モード: 3.5m 最速モード: 2m Note: 反射板E39-R21、E39-R22、E39-RS10、E39-RS11のいずれか使用
接続方式
コネクタ中継タイプ
光源
可視半導体レーザ (660 nm)