omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ センサヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
距離設定形
検出距離
35〜250mm
注文コード
66470267
品番
E3NC-SH250H2M
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ分離型
ヘッド形状
角
検出方式
距離設定形
保護構造
IEC規格 IP67
検出距離
35〜250mm
接続方式
コネクタ中継タイプ
光源
可視半導体レーザ (660 nm)