omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
分散ユニット E3NW
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66470294
品番
E3NW-DS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種別
分散ユニット
材質
ポリカーボネート
消費電力(W)
2以下(センサへの供給電力は含みません)
耐電圧
AC500V 50/60Hz 1min
電源電圧(V)
DC24(20.4〜26.4)
消費電流(A)
0.080以下(センサへの供給電流は含みません)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
取付け方法
DIN35mmレール
衝撃(耐久)(m/s
2
)
150 X、Y、Z各方向3回
振動(耐久)Hz
10〜60(複振幅0.7mm 60〜150Hz 50m/s
2
X、Y、Z各方向 1.5h)