カラーファイバアンプ E3NX-CA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ヘッド形状 コード長さ(m)2 注文コード66470346 品番E3NX-CA412M
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はヘッド形状・コード長さなど7種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(mW)
電源電圧24V時
通常モード:960以下(消費電流40mA以下)、エコ機能ON:720以下(消費電流30mA以下)、エコ機能LO:800以下(消費電流33mA以下)
種類ファイバアンプ タイプ標準タイプ ヘッド形状 入出力1出力 ファイバ長(mm)2000 接続方式コード引き出しタイプ 付属品取扱説明書 仕様最大連結台数:30台、相互干渉防止台数:高速モード(HS)10台/標準モー ド(Stnd)10台/ギガパワーモード(GIGA):10台 材質ケーブル被覆:塩化ビニル(PVC) 質量(g)約115/約75(梱包状態/本体のみ) 出力PNP コード長さ(m)2 検出方式コントラストモード:RGBいずれかの光量判別(初期状態/2点チューニング後)(1点チューニング時はR+G+B光量判別)、カラーモード:RGB比率判別 材質(ケース)ポリカーボネート(PC) 電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%含む 制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形、負荷電流:1〜3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10〜100mA:2V以下)、オフ状態電流:0.1mA以下 応答時間最速モード(SHS):動作・復帰各50μs(コントラストモードのみ)、高速モード(HS):動作・復帰各250μs、標準モー ド(Stnd):動作・復帰各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰各16ms 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:1〜2台連結時:-25〜55、3〜10台連結時:-25〜50、11〜16台連結時:-25〜45、17〜30台連結時:-25〜40、保存時:-30〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)ポリカーボネート(PC) 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35〜85(ただし、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:20000以下、太陽光:30000以下 感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング(1%〜99%)】またはマニュアル調整 振動10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 動作モードコントラストモード:NO(入光時ON)/NC(しゃ光時ON) カラーモード:NO(一致時ON:登録色と同色時にON)/NC(不一致時ON:登録色と異色時にON) 汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による) 表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、スマートチューニング表示灯(青色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ) 周囲温度(℃)動作時:1〜2台連結時:-25〜55、3〜10台連結時:-25〜50、11〜16台連結時:-25〜45、17〜30台連結時:-25〜40、保存時:-30〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 出力形式PNP 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)420〜700 光源(発光波長)白色LED 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35〜85(ただし、結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする