omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
カラーファイバアンプ E3NX-CA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ヘッド形状
角
コード長さ(m)
2
注文コード
66470355
品番
E3NX-CA512M
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
ヘッド形状・コード長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(mW)
電源電圧24V時
通常モード:960以下(消費電流40mA以下)、エコ機能ON:720以下(消費電流30mA以下)、エコ機能LO:800以下(消費電流33mA以下)
種類
ファイバアンプ
タイプ
高機能タイプ
ヘッド形状
角
入出力
1入力 2出力
ファイバ長(mm)
2000
接続方式
コード引き出しタイプ
付属品
取扱説明書
仕様
最大連結台数:30台、相互干渉防止台数:高速モード(HS)10台/標準モー ド(Stnd)10台/ギガパワーモード(GIGA):10台
材質
ケーブル被覆:塩化ビニル(PVC)
質量(g)
約115/約75(梱包状態/本体のみ)
出力
PNP
コード長さ(m)
2
検出方式
コントラストモード:RGBいずれかの光量判別(初期状態/2点チューニング後)(1点チューニング時はR+G+B光量判別)、カラーモード:RGB比率判別
材質(ケース)
ポリカーボネート(PC)
電源電圧(V)
DC10〜30 リップル(p-p)10%含む
制御出力
負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形、負荷電流:1〜3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10〜100mA:2V以下)、オフ状態電流:0.1mA以下
応答時間
最速モード(SHS):動作・復帰各50μs(コントラストモードのみ)、高速モード(HS):動作・復帰各250μs、標準モー ド(Stnd):動作・復帰各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰各16ms
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:1〜2台連結時:-25〜55、3〜10台連結時:-25〜50、11〜16台連結時:-25〜45、17〜30台連結時:-25〜40、保存時:-30〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)
ポリカーボネート(PC)
周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35〜85(ただし、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:20000以下、太陽光:30000以下
感度調整
スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング(1%〜99%)】またはマニュアル調整
振動
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
動作モード
コントラストモード:NO(入光時ON)/NC(しゃ光時ON) カラーモード:NO(一致時ON:登録色と同色時にON)/NC(不一致時ON:登録色と異色時にON)
汚染度(使用環境)
汚損度3(IEC60947-1による)
表示灯
7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、スマートチューニング表示灯(青色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
周囲温度(℃)
動作時:1〜2台連結時:-25〜55、3〜10台連結時:-25〜50、11〜16台連結時:-25〜45、17〜30台連結時:-25〜40、保存時:-30〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
出力形式
PNP
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
420〜700
光源(発光波長)
白色LED
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35〜85(ただし、結露しないこと)