スマートファイバアンプ E3NX-FA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(m)5 タイプ標準タイプ 出力形式NPN 注文コード66470382 品番E3NX-FA115M
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はコード長さ・タイプ・出力形式など8種類から選べます 他の種類を見る
種類ファイバアンプ タイプ標準タイプ ヘッド形状 入出力- 光色 ファイバ長(mm)5000 接続方式コード引き出しタイプ 電源(V)- コード長さ(m)5 動作モード- 曲げ半径(mm)12 出力形式NPN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする