omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
スマートファイバアンプ E3NX-FA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(m)
-
タイプ
高機能タイプ
出力形式
NPN
注文コード
66470425
品番
E3NX-FA24
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ・タイプ・出力形式
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ファイバアンプ
タイプ
高機能タイプ
ヘッド形状
角
入出力
1入力 1出力
光色
赤
接続方式
M8コネクタタイプ
電源(V)
DC10〜30 リップル(p-p)10%含む
出力
NPN
コード長さ(m)
-
動作モード
入光時ON/しゃ光時ON 切替式
曲げ半径(mm)
-
出力形式
NPN