omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
スマートファイバアンプ E3NX-FA
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(m)
5
タイプ
標準タイプ
出力形式
PNP
注文コード
66470434
品番
E3NX-FA415M
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ・タイプ・出力形式
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
ファイバアンプ
タイプ
標準タイプ
ヘッド形状
角
入出力
-
光色
赤
ファイバ長(mm)
5000
接続方式
コード引き出しタイプ
電源(V)
-
コード長さ(m)
5
動作モード
-
曲げ半径(mm)
12
出力形式
PNP