スマートファイバアンプ E3NX-FA

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(m)- タイプ高機能タイプ 出力形式PNP 注文コード66470468 品番E3NX-FA54TW
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はコード長さ・タイプ・出力形式など8種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種類ファイバアンプ タイプ高機能タイプ ヘッド形状 入出力2出力 光色 接続方式M8コネクタタイプ 電源(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%含む 出力PNP コード長さ(m)- 動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式 曲げ半径(mm)- 出力形式PNP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする