画像準備中

アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式拡散反射形 検出距離(mm)10〜200(白画用紙100×100) 検出対象白画用紙 注文コード66470565 品番E3S-AD715M
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は検出方式・検出距離・検出対象など78種類から選べます 他の種類を見る
使用周囲温度(℃)
動作時:-25 〜55
保存時:-40 〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-25 〜55
保存時:-40 〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
備考都度納期確認 種類アンプ内蔵型 形状タテ形 電源電圧(V)DC10〜30〔リップル(p-p)10%も含む〕 ヘッド形状 コード長さ(m)5 検出方式拡散反射形 検出対象白画用紙 検出距離(mm)10〜200(白画用紙100×100) 接続方式コード引き出しタイプ 付属品取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、ボリウムキャップ、取扱説明書 仕様- 質量(g)約90(梱包状態) 保護構造IEC規格IP67、NEMA 4X(ただし、屋内使用に限る) 出力NPN 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×12.4×40 標準検出物体(mm)- 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 機能ターボ機能:有り(ターボスイッチ付) 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 タイマ機能OFFディレイ0〜100ms(ボリウム可変式) 応答時間動作・復帰:各0.5ms以下 消費電流(mA)30以下(ターボスイッチON時約15増加) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 本体形状- 周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 感度調整2回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付) 指向角(°)- 材質(取付金具)ステンレス(SUS304) 自己診断出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧1V以下)オープンコレクタ出力形 応差検出距離の10%以下 光色 出力形式NPN 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)660 光学方式- 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 最大動作温度(℃)- 診断機能-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする