omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
拡散反射形
検出距離(mm)
100(広視野)(白画用紙100×100)
検出対象
白画用紙
注文コード
66470626
品番
E3S-AD832M
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離・検出対象
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
使用周囲温度(℃)
動作時:-25 〜55
保存時:-40 〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-25 〜55
保存時:-40 〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類
アンプ内蔵型
形状
タテ形
電源電圧(V)
DC10〜30〔リップル(p-p)10%も含む〕
ヘッド形状
角
コード長さ(m)
2
検出方式
拡散反射形
検出対象
白画用紙
検出距離(mm)
100(広視野)(白画用紙100×100)
接続方式
コード引き出しタイプ
付属品
取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、ボリウムキャップ、取扱説明書
仕様
-
質量(g)
約90(梱包状態)
保護構造
IEC規格IP67、NEMA 4X(ただし、屋内使用に限る)
出力
PNP
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
21×12.4×40
標準検出物体(mm)
-
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
機能
-
制御出力
負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
タイマ機能
-
応答時間
動作・復帰:各0.5ms以下
消費電流(mA)
35以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
本体形状
-
周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
変性ポリアリレート
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下
感度調整
2回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付)
指向角(°)
-
材質(取付金具)
ステンレス(SUS304)
自己診断出力
-
応差
検出距離の20%以下
光色
赤外線
出力形式
PNP
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
850
光学方式
-
光源(発光波長)
赤外発光ダイオード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
最大動作温度(℃)
-
診断機能
-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。