仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:3.6V/μs●ゲイン帯域幅積:2.2MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.6pA●電圧 - 入力オフセット:1.1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):16V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0442-01