omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66470802
品番
E3S-AT71-D2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,400
この商品は
コード長さ・種別・形状
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
ヘッド形状
角
検出方式
透過型
検出対象
不透明体
検出距離(mm)
7000
保護構造
IEC規格 IP67
光色
赤
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。