omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(m)
-
種別
受光器
形状
タテ形
注文コード
66470854
品番
E3S-AT86-D
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ・種別・形状
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
使用周囲温度(℃)
動作時:-25 〜55
保存時:-40 〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、
出力短絡保護
周囲温度(℃)
動作時:-25 〜55
保存時:-40 〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
備考
都度納期確認
種別
受光器
種類
アンプ内蔵型
形状
タテ形
ヘッド形状
角
電源電圧(V)
DC10〜30〔リップル(p-p)10%も含む〕
コード長さ(m)
-
検出方式
透過形
検出対象
不透明体
検出距離(mm)
7000
接続方式
M12コネクタタイプ
付属品
取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、ボリウムキャップ、コネクタタイプ密着取りつけ板、取扱説明書
質量(g)
約70(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67、NEMA 4X(ただし、屋内使用に限る)
出力
PNP
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
21×12.4×40
標準検出物体(mm)
Φ10以上の不透明体
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
機能
-
制御出力
負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
タイマ機能
-
消費電流(mA)
20以下(ターボスイッチON時:約15増加)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
変性ポリアリレート
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下
感度調整
2回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付)
指向角(°)
3〜15
材質(取付金具)
ステンレス(SUS304)
自己診断出力
-
光色
赤
出力形式
PNP
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
660
光源(発光波長)
赤色発光ダイオード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)
動作・復帰:各0.5以下
診断機能
-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。