種類アンプ内蔵型ヘッド形状角検出方式回帰反射形(MSR機能付き)検出対象透明体材質感度ボリウム、しきい値調整ボリウム:ポリエステル・エラストマー、コード:塩化ビニル(PVC)質量(g)約60/約40(梱包状態/本体のみ)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69Kコード長さ(m)-接続方式M12コネクタタイプ材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)消費電力(mW)720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)検出距離(m)0~0.5(形E39-R21使用時)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整11回転ボリウムタイプ表示灯入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)光色赤出力形式NPN出力耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)スポット径(Φmm)2.5(検出距離200mm時)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下