曜日別特売

透明体検出光電センサ E3S-DB

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個検出方式回帰反射型コード長さ(m)-出力形式NPN出力注文コード66470994品番E3S-DBN32T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
種類アンプ内蔵型ヘッド形状検出方式回帰反射型検出対象透明体材質感度ボリウム、しきい値調整ボリウム:ポリエステル・エラストマー、コード:塩化ビニル(PVC)質量(g)約180/約160(梱包状態/本体のみ)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69Kコード長さ(m)-接続方式M12スマートクリックコネクタ中継タイプ材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)消費電力(mW)720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)検出距離(m)0~0.5(形E39-R21使用時)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整11回転ボリウムタイプ表示灯入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)光色出力形式NPN出力耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)スポット径(Φmm)2.5(検出距離200mm時)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする