種類アンプ内蔵型
ヘッド形状角
検出方式回帰反射形(MSR機能付き)
検出対象透明体
材質感度ボリウム、しきい値調整ボリウム:ポリエステル・エラストマー、コード:塩化ビニル(PVC)
質量(g)約60/約40(梱包状態/本体のみ)
保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K
コード長さ(m)-
接続方式M12コネクタタイプ
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS
電源電圧(V)DC10〜30リップル(p-p)10%含む
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25〜60、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能
材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)
消費電力(mW)720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)
検出距離(m)0〜3.5(形E39-R8使用時)
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
感度調整11回転ボリウムタイプ
表示灯入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)
光色赤
出力形式PNP出力
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)624
光源(発光波長)赤色発光ダイオード
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)
スポット径(Φmm)6(検出距離250mm時)
応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下