omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
カラーマーク光電センサ E3S-DC
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力
プッシュプル
注文コード
66471134
品番
E3S-DCP21-IL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
出力
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
ヘッド形状
角
出力
プッシュプル
検出方式
拡散反射形(マーク検出)
検出距離(mm)
10±3
光色
赤/緑/青
接続方式
M12コネクタタイプ
保護構造
IEC60529規格 IP67
検出距離
白画用紙10×10mm: 7〜13mm
光源
赤色発光ダイオード (635 nm) 緑色発光ダイオード (525 nm) 青色発光ダイオード (465 nm)