omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
汎用光電センサ E3S-R
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
回帰反射形(MSR機能付き)
検出距離(mm)
1000
検出距離
反射板E39-R1使用: 0.1〜1m
注文コード
66471177
品番
E3S-R115M
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離・形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
アンプ内蔵型
ヘッド形状
角
検出方式
回帰反射形(MSR機能付き)
検出対象
透明体
検出距離(mm)
1000
光色
赤
保護構造
IEC規格 IP67
検出距離
反射板E39-R1使用: 0.1〜1m
接続方式
コード引き出しタイプ
光源
赤色発光ダイオード (660 nm)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。