omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
汎用光電センサ E3S-R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
回帰反射型
検出距離(mm)
300
注文コード
66471186
品番
E3S-R125M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,500
この商品は
検出方式・検出距離・形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
ヘッド形状
角
検出方式
回帰反射型
検出対象
透明体
検出距離(mm)
300
光色
赤外線
保護構造
IEC規格 IP67
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。