透明体検知用光電センサ E3S-R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式回帰反射形(MSR機能なし) 検出距離(mm)300(形E39-R1使用時) 注文コード66471204 品番E3S-R17
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は検出方式・検出距離など19種類から選べます 他の種類を見る

ガラスウエハなど透明物体の検出に最適

使用周囲温度(℃)
動作時:0〜40
保存時:-40〜70
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85
保存時:35〜95
(ただし、結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:0〜40
保存時:-40〜70
(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85
保存時:35〜95
(ただし、結露しないこと)
種類アンプ内蔵型 形状ヨコ形 タイプ小型プラスチックケースタイプ 電源電圧(V)DC10〜30〔リップル(p-p)10%も含む〕 ヘッド形状 コード長さ(m)- 検出方式回帰反射形(MSR機能なし) 検出対象透明体 検出距離(mm)300(形E39-R1使用時) 接続方式M12コネクタタイプ 付属品取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、取扱説明書、反射板 仕様- 質量(g)約60(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67 出力NPN センサータイプ- 標準検出物体(mm)Φ75以上の不透明体、LCDガラス基板(厚み:0.7)、ガラス管(Φ10、厚み:1、長さ:30) 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 消費電流(mA)30以下 材質(ハウジング)- 検知範囲- 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 感度調整2回転エンドレスボリウム 指向角(°)3〜10 材質(取付金具)ステンレス(SUS304) 光色赤外線 出力形式NPN 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)850 光学方式- 光源(発光波長)赤外発光ダイオード 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 最大電流(mA)- 最大DC電圧(V)- 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする