汎用光電センサ E3S-R

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)100〜300(E39-R1 使用時) 形状ヨコ形 注文コード66471256 品番E3S-R37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は検出方式・検出距離・形状など8種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ内蔵型 検出距離(mm)100〜300(E39-R1 使用時) 形状ヨコ形 保護構造IEC 60529規格 IP67/NEMA250 4X(屋内) 出力PNPオープンコレクタ出力 湿度(%RH)35〜85 接続方式コネクタ 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 電源電圧(V)DC10〜30 制御出力DC30V 100mA以下 残留電圧1V以下 消費電流(A)0.03以下 使用周囲温度(℃)0〜40
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする