使用周囲温度(℃)
動作時:0〜40
保存時:-40〜70
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85
保存時:35〜95
(ただし、結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:0〜40
保存時:-40〜70
(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85
保存時:35〜95
(ただし、結露しないこと)
種類アンプ内蔵型
形状タテ形
タイプ小型プラスチックケースタイプ
電源電圧(V)DC10〜30〔リップル(p-p)10%も含む〕
ヘッド形状角
コード長さ(m)-
検出方式回帰反射形(MSR機能付き)
検出対象透明体
検出距離(mm)1000(形E39-R1使用時)
接続方式M12コネクタタイプ
付属品取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、取扱説明書、反射板
仕様-
質量(g)約60(梱包状態)
保護構造IEC規格 IP67
出力NPN
センサータイプ-
標準検出物体(mm)Φ75以上の不透明体、LCDガラス基板(厚み:0.7)
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
消費電流(mA)30以下
材質(ハウジング)-
検知範囲-
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能
耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)変性ポリアリレート
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下
感度調整2回転エンドレスボリウム
指向角(°)3〜10
材質(取付金具)ステンレス(SUS304)
光色赤
出力形式NPN
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)660
光学方式-
光源(発光波長)赤色発光ダイオード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
最大電流(mA)-
最大DC電圧(V)-
振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下