omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
汎用光電センサ E3S-R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
100〜300(E39-R1 使用時)
形状
タテ形
注文コード
66471344
品番
E3S-R87
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離・形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
検出距離(mm)
100〜300(E39-R1 使用時)
形状
タテ形
保護構造
IEC 60529規格 IP67/NEMA250 4X(屋内)
出力
PNPオープンコレクタ出力
湿度(%RH)
35〜85
接続方式
コネクタ
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
電源電圧(V)
DC10〜30
制御出力
DC30V 100mA以下 残留電圧1V以下
消費電流(A)
0.03以下
使用周囲温度(℃)
0〜40
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。