※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(m)
2
注文コード
66471378
品番
E3T-FT13F2M
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
ヘッド形状
角
検出方式
透過形
光色
赤外線
付属品
取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット
仕様
-
材質
表示窓:変性ポリアリレート
質量(g)
約40(梱包状態)
タイプ
-
保護構造
IEC60529規格 IP67
適合規格
CEマーキング、ISO13849-1(PLc、cat1)
コード長さ(m)
2
接続方式
コード引き出しタイプ
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
電源電圧(V)
DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
制御出力
負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10〜50mA)1V以下(負荷電流10mA未満))オープンコレクタ出力形
消費電流(mA)
30以下(投光器10mA以下、受光器20mA以下)
材質(ハウジング)
-
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結・結露しないこと)
保護回路
電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護
検出物体
Φ1.3mm以上の不透明体
材質(レンズ)
変性ポリアリレート
検出距離(m)
0.5
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下
指向角(°)
投光器:3〜25、受光器:3以上
動作モード
入光時ON
表示灯
動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)
出力形式
PNP出力
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
860
光源(発光波長)
赤外発光ダイオード
衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000 X、Y、Z各方向3回
ターミナルタイプ
-
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10〜2000複振幅1.5mmまたは300m/s
2
X、Y、Z各方向0.5h
応答時間(ms)
動作・復帰:各1以下