E3T-FT23F2M 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン) 66471414 E3T-FT23F2M 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン) 66471414 E3T-FT23F2M 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン) 66471414

超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(m)2 注文コード66471414 品番E3T-FT23F2M
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はコード長さなど21種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種類アンプ内蔵型 ヘッド形状 検出方式透過形 光色赤外線 付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット 仕様- 材質表示窓:変性ポリアリレート 質量(g)約40(梱包状態) タイプ- 保護構造IEC60529規格 IP67 適合規格CEマーキング、ISO13849-1(PLc、cat1) コード長さ(m)2 接続方式コード引き出しタイプ 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下 制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10〜50mA)1V以下(負荷電流10mA未満))オープンコレクタ出力形 消費電流(mA)30以下(投光器10mA以下、受光器20mA以下) 材質(ハウジング)- 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結・結露しないこと) 保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護 検出物体Φ1.3mm以上の不透明体 材質(レンズ)変性ポリアリレート 検出距離(m)0.3 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 指向角(°)投光器:3〜25、受光器:3以上 動作モード入光時ON 表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色) 出力形式PNP出力 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)860 光源(発光波長)赤外発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向3回 ターミナルタイプ- 使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜2000複振幅1.5mmまたは300m/s2X、Y、Z各方向0.5h 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする