画像準備中

超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(限定反射形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)5〜15 検出距離白画用紙50×50mm: 5〜15mm 注文コード66471432 品番E3T-SL12M5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,700
この商品は検出距離など5種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ内蔵型 ヘッド形状 検出方式限定反射形 検出距離(mm)5〜15 光色 保護構造IEC60529規格 IP67 検出距離白画用紙50×50mm: 5〜15mm 接続方式コード引き出しタイプ 光源赤色発光ダイオード (650 nm)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする