omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(限定反射形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
5〜15
検出距離
白画用紙50×50mm: 5〜15mm
注文コード
66471448
品番
E3T-SL13M5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
検出距離
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
ヘッド形状
角
検出方式
限定反射形
検出距離(mm)
5〜15
光色
赤
保護構造
IEC60529規格 IP67
検出距離
白画用紙50×50mm: 5〜15mm
接続方式
コード引き出しタイプ
光源
赤色発光ダイオード (650 nm)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。