種類アンプ内蔵型
ヘッド形状角
検出方式透過形
光色赤外線
付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット
仕様-
材質表示窓:変性ポリアリレート
質量(g)約40(梱包状態)
タイプ-
保護構造IEC60529規格 IP67
適合規格CEマーキング、ISO13849-1(PLc、cat1)
コード長さ(m)2
接続方式コード引き出しタイプ
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10〜50mA)1V以下(負荷電流10mA未満))オープンコレクタ出力形
消費電流(mA)30以下(投光器10mA以下、受光器20mA以下)
材質(ハウジング)-
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結・結露しないこと)
保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護
検出物体Φ2mm以上の不透明体
材質(レンズ)変性ポリアリレート
検出距離(m)1
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下
指向角(°)投光器:2〜20、受光器:2〜70
動作モード入光時ON
表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)
出力形式NPN出力
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)860
光源(発光波長)赤外発光ダイオード
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向3回
ターミナルタイプ-
使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜2000複振幅1.5mmまたは300m/s2X、Y、Z各方向0.5h
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下