※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(透過形)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
保護構造
IEC60529 規格IP67
注文コード
66471588
品番
E3T-ST14MF2M
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
保護構造・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
タイプ
M3取りつけタイプ
電源電圧(V)
DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状
角
コード長さ(m)
2
検出方式
透過形
接続方式
コード引き出しタイプ
付属品
取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット
仕様
-
保護構造
IEC60529 規格IP67
出力
PNP
耐電圧
AC1000V 50/60Hz 1min
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
-
標準検出物体(mm)
Φ2以上の不透明体
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
制御出力
負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10〜50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形
消費電流(mA)
30以下(投光器:10以下、受光器:20以下)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護
検出物体
Φ2mm以上の不透明体
材質(レンズ)
変性ポリアリレート
検出距離(m)
1
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下
指向角(°)
投光器:2〜20、受光器:2〜70
動作モード
しゃ光時 ON
光色
赤外線
出力形式
PNP出力
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
650
光源(発光波長)
赤外
衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10〜2000複振幅1.5mmまたは300m/s
2
X、Y、Z各方向 0.5h
最小検出物体(mm)
Φ2不透明体(代表例)
応答時間(ms)
動作・復帰:各1以下
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。