ビー・ブラウンエースクラップ
ビー・ブラウンエースクラップの 診察・検査器具
ビー・ブラウンエースクラップの 輸血・採血・点滴関連
ビー・ブラウンエースクラップの 輸血・採血・点滴関連商品
血管クリップ ミューラー FEシリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66471775
品番
FE023K
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様
●原材料:ステンレススチール、金、コバルトクロムニッケル、モリブデン合金
アズワン品番
65-9063-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218130019
医薬品医療機器等法
一般医療機器