omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
IO-Link 光電センサ E3ZI
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
拡散反射型
検出距離(mm)
1000
注文コード
66471782
品番
E3Z-D82-IL35M
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
ヘッド形状
角
検出方式
拡散反射型
検出対象
-
検出距離(mm)
1000
光色
赤外線
保護構造
IEC60529規格 IP67