小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z

(2件のレビュー)
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式拡散反射形 検出距離(mm)1000 コード長さ(m)0.3 注文コード66471816 品番E3Z-D82-M5J0.3M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は検出方式・検出距離・コード長さなど45種類から選べます 他の種類を見る
種類M8 3pinコネクタ中継タイプ タイプ- 電源電圧(V)- ヘッド形状- コード長さ(m)0.3 検出方式拡散反射形 検出距離(mm)1000 付属品- 質量(g)- 保護構造IEC IP67 出力PNP 適合規格- 表示灯の有り無し- 接続方式M8 3pinコネクタ中継タイプ 材質(ケース)- 制御出力- 消費電流(mA)30以下 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 保護回路- 材質(レンズ)- 使用周囲照度(Lx)- 感度調整- 指向角(°)- 表示灯- 応差- 出力形式PNP 耐電圧(V/min)- 発光波長(nm)870 光源(発光波長)赤外発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(耐久)Hz- 最小検出物体(mm)- スポット径(Φmm)- 応答時間(ms)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06862134
2024-09-09
用途:
機械メンテナンス
製造業

トラブルで急ぎで必要になっても
業者なら3日ほど要しますが
朝注文すれば大体翌日には届くので助かります。

対象商品:
06862143
2016-08-15
用途:
機械のメンテナンス

機械部品の交換予備として使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする