曜日別特売
M5STACK-K065 ATOM PWMキット FDD8447L搭載 M5Stack 66471845

ATOM PWMキット FDD8447L搭載

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード66471845品番M5STACK-K065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,050

ATOM LITEを搭載したPWM制御用キット
ON Semiconductor社製のNチャネルMOSFET FDD8447Lを搭載し、高出力のDCモーターをPWMにより制御したり、産業用電熱線の制御などに適しています。ATOM LITEをコントローラとして使用し、PWMの広い調整範囲(周波数:5kHz、デューティサ

仕様●ドライバ:EG27324●MOSFET:FDD8447L●最大出力:100W●入力電圧範囲:12V~24V●ドライバチャンネル数:1●重量:28.9 g●サイズ:24×48×18mm●【用途】●DCモーターコントロール●ライトのコントロール●ヒーターのコントロール●DC負荷●【セット内容】●ATOM PWM●ATOM LITE●M2六角レンチ●M2×8なべネジ●3.96-4Pターミナル●USB Type-Cケーブル(20cm)アズワン品番67-0404-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする