セキスイ
セキスイの 収納・設備・保管・運搬用品
セキスイの 薬品保管庫
セキスイの 薬用コンテナー/トレー
セキスイコンテナ Tシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20個)
注文コード
66471924
品番
CTF9H
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
T-9用のフタです
仕様
●梱包単位:20(メーカー直送の場合、梱包単位以下は小口運賃別途)●色:グレー●外形寸法(mm)間口:373●外形寸法(mm)奥行:296●外形寸法(mm)高さ:25●適合コンテナ:T-9●材質:ポリプロピレン●JANコード:4901860278959
アズワン品番
65-8993-86