omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
IO-Link 光電センサ E3ZI
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
回帰反射形(MSR機能付き)
検出距離(mm)
4000/3000
検出距離
反射板E39-R1S使用: 100mm〜4m 反射板E39-R1使用: 100mm〜3m
注文コード
66471983
品番
E3Z-R81-M1TJ-IL20.3M
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
ヘッド形状
角
検出方式
回帰反射形(MSR機能付き)
検出対象
不透明体
検出距離(mm)
4000/3000
光色
赤
保護構造
IEC60529規格 IP67
検出距離
反射板E39-R1S使用: 100mm〜4m 反射板E39-R1使用: 100mm〜3m
接続方式
M12コネクタ中継タイプ
光源
赤色発光ダイオード (660 nm)