備考都度納期確認
種類アンプ内蔵型
ヘッド形状角
検出方式拡散反射形
光色赤外線
付属品取扱説明書
質量(g)約70(梱包状態)
保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度 35℃以下)
接続方式M12スマートクリックコネクタ中継タイプ
材質(ケース)SUS316L
電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
制御出力出力電源電圧DC26.4V以下、出力電流100mA以下(残留電圧2V以下)オープンコレクタ出力形
消費電流(mA)30以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)フッ素樹脂
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能(2台まで)
検出物体-
材質(レンズ)メタクリル樹脂(耐油高分子量タイプ)
検出距離(m)30
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下
感度調整なし
指向角(°)-
動作モード入光時ON
表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]
応差検出距離の20%以下
出力形式PNP出力
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)624
光源(発光波長)赤色発光ダイオード
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
材質(表示部)ポリエーテルイミド樹脂
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下