曜日別特売
E3ZR-CR81L5M 耐油光電センサ E3ZR-C omron(オムロン) 66472245

耐油光電センサ E3ZR-C

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個検出方式回帰反射型出力形式PNP出力接続方式コード引き出しタイプ注文コード66472245品番E3ZR-CR81L5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
備考都度納期確認種類アンプ内蔵型ヘッド形状検出方式回帰反射型光色赤外線付属品取扱説明書質量(g)約100(梱包状態)保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度 35℃以下)接続方式コード引き出しタイプ材質(ケース)SUS316L電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下制御出力出力電源電圧DC26.4V以下、出力電流100mA以下(残留電圧2V以下)オープンコレクタ出力形消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)フッ素樹脂保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能(2台まで)検出物体Φ75mm以上の不透明体材質(レンズ)メタクリル樹脂(耐油高分子量タイプ)検出距離(m)2.5[100mm](形E39-R1R使用時)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下感度調整なし指向角(°)本体:2~10、反射板:30(反射板までの距離:定格距離)動作モード入光時ON表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]応差-出力形式PNP出力耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)ポリエーテルイミド樹脂応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする