ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66472430 品番VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L ( VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7581 アズワン品番65-7918-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする