omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
IO-Link 光電センサ E3ZI
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
透過形
検出距離(mm)
15000
検出距離
15m
注文コード
66472473
品番
E3Z-T86-IL3
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
ヘッド形状
角
検出方式
透過形
検出対象
不透明体
検出距離(mm)
15000
光色
赤外線
保護構造
IEC60529規格 IP67
検出距離
15m
接続方式
M8コネクタタイプ
光源
赤外発光ダイオード (870 nm)