omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の 温度調節器(デジタル調節計)
omron(オムロン)の 温度調節器その他関連用品
温度センサフェルール端子(汎用タイプ) E52
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
保護管径D(Φmm)
1.6
仕様
シース形熱電対●リード線の種類:一般用●材質(保護管):ASTM316L●保護管構造:シース形●材質(リード線被覆):ビニール被覆●素子の種類:K
注文コード
66472665
品番
E52-CA15AFD=1.62M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
リード線・保護管径D・仕様
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
リード線直出し形/フェルール端子
仕様
シース形熱電対●リード線の種類:一般用●材質(保護管):ASTM316L●保護管構造:シース形●材質(リード線被覆):ビニール被覆●素子の種類:K
使用温度範囲(℃)
-20〜70
測温接点
非接地形
保護管径D(Φmm)
1.6
階級(級)
JIS クラス2(0.75級)
保護管長L(mm)
150
リード線長さ(m)
2
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。