画像準備中

温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線全ガラスウール被覆胴外シールド 仕様ねじ付リード線直出し形 注文コード66472848 品番E52-CA1DFM62M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はリード線・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様ねじ付リード線直出し形 素線径(mm)0.65(単線) 測温接点接地形 材質(保護管)SUS304 端子形状フェルール端子 構造ローコスト熱電対 方式接地形 ねじ規格(JIS)M6 温度測定範囲(℃)0〜400 リード線全ガラスウール被覆胴外シールド リード線長さM(m)2 階級(級)クラス2(0.75級) 素線の種類K リード線長さ(m)2
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする